すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-44

品名 : 670-1030x635mm ランドリーラック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番AS-192LR
サイズ670~1030(W)×635(D)×1900(H)mm
メッシュ棚は床から1260mmの位置に設置可能
適合洗濯機サイズ(目安)幅620~980mm
耐荷重ハンガーバー・メッシュ棚(下):約5kg、メッシュ棚(上)・メッシュパネル1枚当たり:約1kg、全体:約19kg
主要材質:ステンレス、ポリプロピレン、ナイロン樹脂
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラックです。
洗濯機周りの小物の整理に最適です。
幅は伸縮が可能で、2層式洗濯機にも対応します。
仮干しする際に便利なハンガーバー、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚、小物掛けに便利なメッシュパネル、伸縮サイズに合わせて使用できるメッシュ追加棚が付いています。
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 23:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2194ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2194ページ
  • エスコ便利カタログ2195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top