すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-52B

品名 : 1100-1900x330mm 伸縮突っ張り棚

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番H-J-W110R
サイズ(W×D×H)mm1100~1900×330×95重量3.0kg
耐荷重(kg)20~50
(取付幅110cm:50kg、190cm:20kg)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)
樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂
ねじ類:鋼(めっき)
取り付け幅(約)110~190cm
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮
しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力
圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP
左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応
伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン
洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ
【取り付け方】
1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)
2.ネジを締めてパイプを固定。
3.設置完了!
(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
販売価格

4,740(税抜)/ 5,214円(税込)

カタログ価格

4,740円(税抜)/5,214円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/06/30 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951FE-51B 750-1150x330mm 伸縮突っ張り棚
EA951FE-52B 1100-1900x330mm 伸縮突っ張り棚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top