ランドリーバスケットが2台収納できるランドリーワゴン
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3300 |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 400×290×940 | 材質 | ワゴン:スチール、 バスケット:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、天然木 キャスター:ナイロン |
---|
バスケットサイズ | 上段:415×310×270(H)㎜ 下段:415×310×385(H)mm | 耐荷重 | 上段・下段:6kg |
---|
キャスター | 固定×2、固定(ストッパー付)×2 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
---|
コーナーが開いたデザインになっているので、縦置き・横置きでもランドリーバスケットが取り出しやすくなっています。 |
販売価格 | 13,300円(税抜)/
14,630円(税込)
| カタログ価格 | 13,300円(税抜)/14,630円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2024/05/02 05:26現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2194ページ |
---|