すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FF-31

品名 : 900x300x350mm 吊棚(一段/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東製作所型番TFS-900-300
サイズ(W×D×H)mm900×300×350耐荷重50kg
材質SUS430重量(kg)11
取付穴径φ8mm
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。
取付用φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
日本製
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA951FF-32
バリエーション一覧
EA951FF-31 900x300x350mm 吊棚(一段/ステンレス製)
EA951FF-32 1200x300x350mm 吊棚(一段/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top