ビニールクッションコーティングで対象物を傷つけません
仕様
サイズ | 101×58mm | 線径 | 7mm |
---|
口幅 | 44mm | 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
---|
耐荷重 | 6.8kg | 重量 | 85g(2個) |
---|
入数 | 2個 | | |
---|
3.2mmの下穴をあけてフックをねじこんで取付けてください。 |
ビニールクッションコーティング |
販売価格 | 335円(税抜)/
369円(税込)
| カタログ価格 | 335円(税抜)/369円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
13 (2024/05/16 01:01現在) |
---|
商品入数 | 2 | 販売単位 | St |
---|
カタログページ | 1428ページ |
---|