すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951HA-24

品名 : 150mm 木製取手

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじM4ねじ間120mm
取手幅11mm高さ28mm
材質強化木(積層材)
取付ねじ無し
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951HA-21 80mm 木製取手
EA951HA-22 100mm 木製取手
EA951HA-23 120mm 木製取手
EA951HA-24 150mm 木製取手
ウェブカタログ画像
  • L:150mm、P:120mm、H:28mm、D:11mm、M:M4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top