すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951KB-101

品名 : [片面]ケースハンドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

防火扉や点検口等(取手のみ必要な扉)用
仕様片面、カギなしサイズφ74×10.5mm
重量約110g本体材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
取手部材質亜鉛ダイカスト(サーチライトニッケルメッキ)取付ねじ材質ステンレス
付属品取付ねじ2本
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/05 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top