すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LA-26

品名 : ドアガード(外開き用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質亜鉛ダイカスト仕上げシルバー(クロムメッキ)
全長112mmプレートサイズ本体:72×23mm、
受側:49×15mm
外開き用
取付ねじ付
180度開きます。
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1374ページ

代替品

EA951LA-11
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1374ページ
  • エスコ便利カタログ1375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top