すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LD-32B

品名 : 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/アイボリー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適用ドアサイズ900x1800mm適用ドア重量15~30kg
アイボリー型(開き方)パラレル型
ストップ機能の有無ストップ付き取付位置(右、左、左右兼用)左右兼用
付属品取付ねじ、ブラケット用途軽量室内ドア用
材質本体:アルミダイカスト
ドア開閉力調整機能付き
販売価格

4,680(税抜)/ 5,148円(税込)

カタログ価格

4,680円(税抜)/5,148円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/10 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1371ページ
バリエーション一覧
EA951LD-31B 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/ホワイト
EA951LD-32B 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/アイボリー
EA951LD-33B 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/ライトブラウン
EA951LD-34B 30kg以下 [室内軽量型]ドアクローザー/チョコ
ウェブカタログ画像
※画像はEA951LD-31Bです
  • ※画像はEA951LD-31Bです

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1370ページ
  • エスコ便利カタログ1371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top