すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951MC-12

品名 : [EA951MC-11]用プレート

仕様

仕様プレートサイズL1:65mm、W1:13mm
材質スチール重量12g
取付ねじ無し
EA951MC-11と-12を組み合わせて使用します。
家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2025/06/19 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1393ページ
ウェブカタログ画像
  • L1:65mm、W1:13mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1392ページ
  • エスコ便利カタログ1393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top