すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951SE-2

品名 : 760x255mm/100kg 荷台ステップ(軽トラ専用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

積載均等耐荷重100kg材質アルミ
重量(g)3800サイズ(W×D×H)mm760×405×920
全高920㎜段数1
ステップサイズ255×760mm
アオリのロックを忘れても倒れない補助足付
軽トラック専用のひっかけ式ステップです。
本商品は軽トラック取り付け専用品です。軽トラック以外には取付できません。
幅広で安定性の高い突起付のステップ
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 01:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top