すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952A-10

品名 : 490x500mm/ 10メッシュ 織網(ステンレス製)

仕様

材質ステンレスサイズ490×500mm
メッシュ数10線径0.4mm
重量約280g
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
メッシュとは1インチ(2.54cm)の中にある網目の数です。
販売価格

2,570(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/15 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1481ページ
バリエーション一覧
EA952A-10 490x500mm/ 10メッシュ 織網(ステンレス製)
EA952A-60 490x500mm/ 60メッシュ 織網(ステンレス製)
メイン画像
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • エスコ便利カタログ1480ページ
  • エスコ便利カタログ1481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top