すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AB-14

品名 : 0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)線径0.85mm
目合16mm長さ15m
910mm重量8.5kg
販売価格

32,300(税抜)/ 35,530円(税込)

カタログ価格

32,300円(税抜)/35,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 07:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1481ページ2588ページ
バリエーション一覧
EA952AB-11 0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製)
EA952AB-12 0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製)
EA952AB-14 0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1480ページ
  • エスコ便利カタログ1481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top