すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-131

品名 : 0.6x5.0m ここまでネット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイノベックス(ダイオ化成)商品名ここまでネット
カラーグリーンサイズ60cm×5m
目合約12mm重量240g
材質ポリエチレン用途防獣などのための簡易フェンスとして。
周囲PEロープ付(約3mm)
吊り金具(Sカン)付
幅60cmなのでまたいで出入りできるサイズです。
ハトメなし
販売価格

2,540(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 08:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1482ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1482ページ
  • エスコ便利カタログ1483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top