すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-137

品名 : 1.0x10m アニマルガードネット

仕様

メーカーイノベックス(ダイオ化成)商品名アニマルガードネット
サイズ1(H)×10m目合16×16mm
材質ポリエチレン重量730g
お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。
吊金具取り付け済み(1m間隔)です。
ハトメなし
販売価格

5,700(税抜)/ 6,270円(税込)

カタログ価格

5,700円(税抜)/6,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/06/25 02:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1482ページ2588ページ
バリエーション一覧
EA952AD-136 1.0x5.0m アニマルガードネット
EA952AD-137 1.0x10m アニマルガードネット
EA952AD-138 1.0x50m アニマルガードネット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1482ページ
  • エスコ便利カタログ1483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top