すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-42

品名 : 1.5x50m いのししガードネット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキンボシ型番7471
サイズ1.5(H)×50m目合30×30mm(菱目有結網)
材質耐候・強化ポリエチレン付属品55m張りロープ(2本)
目合が小さく有結のため、猪による被害を防ぐ事が可能。
販売価格

26,600(税抜)/ 29,260円(税込)

カタログ価格

26,600円(税抜)/29,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/23 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA952AD-140
  • 品番

    EA952AD-140

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top