すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AF-11

品名 : 0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ナイロン100%
長さ5m950mm
目合1mm重量約800g
販売価格

8,220(税抜)/ 9,042円(税込)

カタログ価格

8,220円(税抜)/9,042円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/14 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA952AF-1 0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)
EA952AF-2 0.95x10.0m ナイロンメッシュ(黒)
EA952AF-11 0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(白)
EA952AF-12 0.95x10.0m ナイロンメッシュ(白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top