すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AL-26

品名 : 1 x 2m/32メッシュ 防虫網(ステンレス)

仕様

幅(mm)1000長さ(m)2
メッシュ数32目開(mm)0.6
線径(mm)0.18材質ステンレス(SUS304)
猫の爪とぎやひっかきに強く、破れや穴が発生しにくい防虫網です。
猫の爪が入らない32メッシュ。
網目も広がりにくい
細い線で通気性を確保
線が細く施工後のカットが楽
開口率を確保し、十分な風通しが得られます。
※開口率は約60%
一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。
ステンレス材を使用しているので、燃えません。
通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。
爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/16 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1380ページ1481ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格
  • メッシュ数
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top