すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952B-1

品名 : 300x1000mm/2.6mm目 鉄線網(亜鉛曳き)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質亜鉛引鉄長さ1m
2.6mm300mm
線径0.55mmメッシュ数8
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA952B-1 300x1000mm/2.6mm目 鉄線網(亜鉛曳き)
EA952B-2 450x1000mm/2.6mm目 鉄線網(亜鉛曳き)
EA952B-3 900x1000mm/2.6mm目 鉄線網(亜鉛曳き)
EA952B-31 300x1000mm/0.8mm目 鉄線網(亜鉛曳き)
EA952B-41 300x1000mm/0.4mm目 鉄線網(亜鉛曳き)
メイン画像
  • メッシュ数

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top