すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952B-86

品名 : 1000x1000x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ1000×1000mm
厚み0.5mm穴径φ6mm
ピッチ8mm開孔率約50.9%
穴の配列丸穴60°千鳥重量約1.95kg
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1480ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952B-105 500x 500x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-86 1000x1000x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-115 1000x 500x0.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-124 500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-134 1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-144 500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-154 1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)
    メイン画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • ●穴径:6mm
    • エスコ便利カタログ1480ページ
    • エスコ便利カタログ1481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top