すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952CD-1

品名 : 5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・クリア/100個)

仕様

ねじサイズ(d×L)φ5×25mmサイズ(S)12.5mm
クリア材質傘部:ポリカーボネイト、ビス部:鉄
C型鋼などの鉄下地用
適用波板形状鉄板小波32山重量7g
入数100個
販売価格

3,980(税抜)/ 4,378円(税込)

カタログ価格

3,980円(税抜)/4,378円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/06/02 22:20現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1475ページ
バリエーション一覧
EA952CD-1 5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・クリア/100個)
EA952CD-2 5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・ブロンズ/100個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1474ページ
  • エスコ便利カタログ1475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top