すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952SH-1

品名 : [3-5mm/216種] トーションバネセット

仕様

材質ステンレス(SUS304)
右巻・左巻(各1個入)
全216種類
セット内容EA952SH-301~-536
(内径3~5mm)
バインダー付(カラー:グレー)
バインダーサイズ243(W)×65(D)×306(H)mm総重量約816g
RoHS対応品
216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。
★1種類ずつ小袋に保管されています。
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/07/17 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1360ページ
その他関連
仕様別商品EA952SH-301 : 3x0.3mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-302 : 3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-303 : 3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-304 : 3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-305 : 3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-306 : 3x0.3mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-307 : 3x0.3mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-308 : 3x0.3mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-309 : 3x0.3mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-310 : 3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-311 : 3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-312 : 3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-313 : 3x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-314 : 3x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-315 : 3x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-316 : 3x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-317 : 3x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-318 : 3x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-319 : 3x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-320 : 3x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-321 : 3x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-322 : 3x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-323 : 3x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-324 : 3x0.4mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-325 : 3x0.5mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-326 : 3x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-327 : 3x0.5mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-328 : 3x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-329 : 3x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-330 : 3x0.5mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-331 : 3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-332 : 3x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-333 : 3x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-334 : 3x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-335 : 3x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-336 : 3x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-401 : 4x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-402 : 4x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-403 : 4x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-404 : 4x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-405 : 4x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-406 : 4x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-407 : 4x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-408 : 4x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-409 : 4x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-410 : 4x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-411 : 4x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-412 : 4x0.4mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-413 : 4x0.5mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-414 : 4x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-415 : 4x0.5mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-416 : 4x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-417 : 4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-418 : 4x0.5mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-419 : 4x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-420 : 4x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-421 : 4x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-422 : 4x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-423 : 4x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-424 : 4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-425 : 4x0.6mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-426 : 4x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-427 : 4x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-428 : 4x0.6mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-429 : 4x0.6mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-430 : 4x0.6mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-431 : 4x0.6mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-432 : 4x0.6mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-433 : 4x0.6mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-434 : 4x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-435 : 4x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-436 : 4x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-501 : 5x0.5mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-502 : 5x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-503 : 5x0.5mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-504 : 5x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-505 : 5x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-506 : 5x0.5mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-507 : 5x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-508 : 5x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-509 : 5x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-510 : 5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-511 : 5x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-512 : 5x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-513 : 5x0.6mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-514 : 5x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-515 : 5x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-516 : 5x0.6mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-517 : 5x0.6mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-518 : 5x0.6mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-519 : 5x0.6mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-520 : 5x0.6mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-521 : 5x0.6mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-522 : 5x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-523 : 5x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-524 : 5x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-525 : 5x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-526 : 5x0.8mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-527 : 5x0.8mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-528 : 5x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-529 : 5x0.8mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-530 : 5x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-531 : 5x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-532 : 5x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-533 : 5x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-534 : 5x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-535 : 5x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-536 : 5x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
ウェブカタログ画像
  • ★1種類ずつ小袋に保管されています。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top