すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954E-37

品名 : 1800x600x700mm 作業テーブル(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ESCOオリジナル  OD色折りたたみ式作業テーブル(屋内用)
奥行き600mmのワイド型

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ1800(W)×600(D)×700(H)mm
折りたたみ時サイズ1800(W)×600(D)×85(H)mm重量17.5kg
耐荷重30kg材質天板:メラミン化粧板、脚部:スチール
アジャスター付
ESCOオリジナル  OD色折りたたみ式作業テーブル(屋内用)
奥行き600mmのワイド型
屋内用(※屋外や水がかかる場所では使用しないでください。錆や故障、変色の原因となります)
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954E-36A
  • 品番

    EA954E-36A

  • コメント

    サイズ:1800x450x700mm

バリエーション一覧
EA954E-36 1800x450x700mm 作業テーブル(OD色)
EA954E-37 1800x600x700mm 作業テーブル(OD色)
メイン画像

資料

シール
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top