すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954E-61

品名 : 1200x750x700mm 作業テーブル(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ESCOオリジナル  OD色折りたたみ式作業テーブル(屋内用)
奥行き750mmのワイド型

仕様

メーカーESCOオリジナルサイズ(折り畳みサイズ)1200(W)×750(D)×700(H)mm(1200×750×112mm)
材質天板:メラミン化粧板、脚:スチール重量(kg)13
耐荷重(kg)30カラーOD
★積み重ねが出来るので保管に便利です。
奥行が750mmと広い為、対面での軽作業が可能です。
ESCOオリジナル  OD色折りたたみ式作業テーブル(屋内用)
奥行き750mmのワイド型
屋内用(※屋外や水がかかる場所では使用しないでください。錆や故障、変色の原因となります)
販売価格

21,100(税抜)/ 23,210円(税込)

カタログ価格

21,100円(税抜)/23,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA954E-51 1200x750x700mm 作業テーブル
EA954E-61 1200x750x700mm 作業テーブル(OD色)
ウェブカタログ画像
  • ★積み重ねが出来るので保管に便利です。

資料

シール
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top