すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-137

品名 : 800x450mm デスクパーテーション

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパーティション。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SPT-DPJR80H
※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm800×135×450
材質パネル:アクリル
L字プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
重量約2.3kg
カラーパネル/フロスト調
L字プレート/ホワイト
梱包1個口/862×484×60mm・約3.6kg
出荷形態ノックダウン組立式
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパーティションです。
フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。
プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい高さ450mmの仕様です。
各サイズのデスクパーティションを合わせて使うことで、デスクを囲むこともできます。
脚部は滑り止め付きです。
向かい合うデスクの間への設置に最適です。
販売価格

22,800(税抜)/ 25,080円(税込)

カタログ価格

22,800円(税抜)/25,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/17 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954EA-134
  • 品番

    EA954EA-134

  • コメント

    サイズ:600(W)x109(D)x450(H)mm

バリエーション一覧
EA954EA-135 450x450mm デスクパーテーション
EA954EA-136 600x450mm デスクパーテーション
EA954EA-137 800x450mm デスクパーテーション
EA954EA-138 1000x450mm デスクパーテーション
その他関連
オプションEA922AV-101 : 300ml 抗ウイルス・抗菌スプレー(アクリル白化防止用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top