すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-141

品名 : 970x430x450mm デスクパーテーション

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パーソナルスペースが簡単にできる、フェルトの三面パーティション。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SPT-DPSM100
サイズ(W×D×H)mm970×430×450材質フェルト
重量1.48kgカラーライトグレー
梱包1個口/955×465×54mm・1.98kg出荷形態組立出荷
パーソナルスペースが簡単にできる、フェルトの三面パーティション。
柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。
三面タイプで自立するため、自由なレイアウトで設置できます。
会議テーブルやフリーアドレスデスクでパーソナルスペースを作ることができます。
試験やプライバシーに配慮が必要な書類記入の際などで簡単に視線を遮ることができ、集中しやすい環境がつくれます。
吸音性のあるフェルト素材のパネルを立てることで、ダイレクトに届いていた声や音が届きにくくなります。
軽量で柔らかいフェルト素材なので設置や移動が簡単です。
収納時は折りたたんで、平らな状態にして保管することができます。
商品は完成品です。
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 04:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954EA-134
  • 品番

    EA954EA-134

  • コメント

    形状など異なります。

バリエーション一覧
EA954EA-139 570x430x450mm デスクパーテーション
EA954EA-140 720x430x450mm デスクパーテーション
EA954EA-141 970x430x450mm デスクパーテーション
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top