すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-262

品名 : 1800mm パーテーション用コーナーポール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番KCPN-P1800
規格高さ1800mm材質アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)
入数1本
パーテーションをL字、T字、十字の形で立てる場合に使います。
コーナーごとに、1本必要です。
直線以外の連結時に使用します。
商品は完成品です。
販売価格

7,200(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 13:10現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA954EA-260 1200mm パーテーション用コーナーポール
EA954EA-261 1600mm パーテーション用コーナーポール
EA954EA-262 1800mm パーテーション用コーナーポール
その他関連
本体EA954EA-521 : 600x32x1800mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
本体EA954EA-523 : 1200x32x1800mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top