すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-412

品名 : 320-1800x360x1800mm 伸縮パーテーション(防炎)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番RA-66
サイズ(mm)320~1800×360×1800重量(kg)14.6
材質布:ポリエステル
脚:ポリプロピレン
キャスター自在×4
商品は完成品です。
販売価格

164,000(税抜)/ 180,400円(税込)

カタログ価格

164,000円(税抜)/180,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 12:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2047ページ
バリエーション一覧
EA954EA-401 270-1500x360x1650mm 伸縮パーテーション(防炎)
EA954EA-411 270-1500x360x1800mm 伸縮パーテーション(防炎)
EA954EA-412 320-1800x360x1800mm 伸縮パーテーション(防炎)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時
  • エスコ便利カタログ2046ページ
  • エスコ便利カタログ2047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top