すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EE-101

品名 : 1500x600x720mm 平行スタックテーブル(棚付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番CFT89D-1560MT
※注意※【お客様組立品】材質天板:メラミン化粧板
脚:スチール
耐荷重(kg)40重量(kg)16.9
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2天板厚20mm
サイズ(W×D×H)mm1500×600×720
スタッキング可能
幕板
販売価格

58,000(税抜)/ 63,800円(税込)

カタログ価格

58,000円(税抜)/63,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/28 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2052ページ

代替品

EA954EE-102
  • 品番

    EA954EE-102

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2052ページ
  • エスコ便利カタログ2053ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top