すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954FB-9

品名 : 300x290x 600mm/2段 収納ラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番UB-6030
※注意※【お客様組立品】
棚板は可動です。
棚受けピン用の穴ピッチ間隔3.2mm
オフィスやキッチン、洗面所等の隙間を有効活用できます。
付属の連結金具で、複数台の商品同士を組み合わせて使用できます。
縦方向、横方向に連結が可能です。
(安全面から、縦連結は2つまでしかできません)
材質プリント紙化粧パーティクルボードサイズ300×290×600(H)mm
棚板サイズ220×270mm重量5.9kg
耐荷重総耐荷重:28kg(棚板1枚あたり:14kg)
販売価格

4,200(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2083ページ
バリエーション一覧
EA954FB-6 150x290x 600mm/2段 収納ラック
EA954FB-7 200x290x 600mm/2段 収納ラック
EA954FB-8 250x290x 600mm/2段 収納ラック
EA954FB-9 300x290x 600mm/2段 収納ラック
EA954FB-10 350x290x 600mm/2段 収納ラック
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top