すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954FD-41

品名 : 277x370x880mm セキュリティ収納ケース(18段)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番AF-NDS18
サイズ(W×D×H)mm277x370x880トレー仕様A4浅型×18段
引出し内寸法233(W)×307(D)×36(H)mm引出し耐荷重1㎏
材質スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン重量12kg
セキュリティーダイヤル錠カラーホワイト
ダイヤル錠付
商品は完成品です。
販売価格

58,400(税抜)/ 64,240円(税込)

カタログ価格

58,400円(税抜)/64,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 23:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954FD-52
バリエーション一覧
EA954FD-41 277x370x880mm セキュリティ収納ケース(18段)
EA954FD-42 277x370x880mm セキュリティ収納ケース(9段)
その他関連
オプションEA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-113 : [深型用:縦型1枚、横型1枚入] 仕切板
ウェブカタログ画像
  • ダイヤル錠形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top