すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-310

品名 : 600x600x700mm プリンターラック(木目)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
レーザープリンター対応、木目調で室内を優しい雰囲気に演出

仕様

メーカーサンワサプライ型番LPS-117LM
※注意※【お客様組立品】カラー天板:薄い木目
フレーム:ブラック
サイズW600×D600×H700mm
天板サイズ/W600×D600×T18mm
重量約18.7kg
出荷形態ノックダウン組立式総耐荷重60kg
天板:40kg
中板:10kg
下棚:10kg
材質天板・棚板:木製(MDF)PVC貼り
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取り付け用スプリングワッシャー×4
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
木目調が優しい雰囲気を演出するプリンタースタンドです。
W600×D600mmで大型プリンターの設置にも対応できます。
中棚は収納物に合わせて5段階の高さ設定ができます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。(前面はストッパー付き)
背面には揺れ止めバックパネル付きです。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
販売価格

17,500(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA954HC-309 500x500x700mm プリンターラック(木目)
EA954HC-310 600x600x700mm プリンターラック(木目)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top