すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-318

品名 : 500x257x89mm モニタースタンド(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スチール製机上ラック。机上の空間を有効活用。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MR-LC207WN
カラーホワイトサイズW500×D257×H89mm
重量2.26kg梱包1個口/600×286×103mm・2.78kg
出荷形態組立出荷材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
耐荷重15kg
液晶ディスプレイの位置を上げて目線を高くすることで、姿勢を良くしディスプレイ全体を見やすくすることができます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
オールスチール製で丈夫です。
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2013ページ

代替品

EA954HC-322B
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2012ページ
  • エスコ便利カタログ2013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top