すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-326

品名 : 580x300x133mm モニタースタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MR-LD1
サイズ(W×D×H)mm580×300×133重量(kg)2.5
総耐荷重10kg材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
机上空間を有効活用できます。
キーボードの収納に最適です。
簡易的な台としてマルチに仕様できます。
販売価格

8,200(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 04:04現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top