すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA423TE-12C

品名 : 12x23x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

仕様

軸径(mm)12外径(mm)23
厚み(mm)5材質シール体:ニトリルゴム、
金属環:冷間圧延鋼板
適応温度-25℃~120℃入数1枚
耐油、耐摩耗性
G(JIS B2402)
外周ゴム
グリース用
圧力のかかる所には使用不可
販売価格

315円(税抜)/ 347円(税込)

カタログ価格

315円(税抜)/347円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 23:45現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1298ページ
数量:

この商品には、73点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423TE-5 5x11x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-5B 5x15x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-6 6x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-8 8x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-8B 8x15x15mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-8C 8x18x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-8D 8x22x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-9 9x15x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-10 10x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-10B 10x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-11 11x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-12 12x18x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-12B 12x22x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-12C 12x23x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-12D 12x25x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-15 15x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-15B 15x25x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-15C 15x30x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-15D 15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-15E 15x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-16 16x22x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-16B 16x28x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-17 17x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-17B 17x32x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-17C 17x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-20 20x26x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-20B 20x32x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-20C 20x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-20D 20x35x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-20E 20x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-20F 20x42x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-20G 20x47x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-22 22x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-22B 22x42x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-24 24x33x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-25 25x35x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-25B 25x38x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-25C 25x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-25D 25x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-25E 25x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-28 28x35x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-28B 28x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-28C 28x48x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-28D 28x50x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-30 30x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-30B 30x42x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-30C 30x45x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-30D 30x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-30E 30x50x 8mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-30F 30x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-30G 30x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-32 32x45x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-32B 32x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-35 35x48x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-35B 35x50x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-35C 35x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-35D 35x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-35E 35x55x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-38 38x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-38B 38x58x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-40 40x52x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-40B 40x55x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-40C 40x58x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-40D 40x62x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-40E 40x62x 8mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-40F 40x65x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-45 45x60x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-45B 45x62x 7mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-48 48x70x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-50 50x65x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-50B 50x68x 7mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-50C 50x72x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
    EA423TE-50D 50x72x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA423TE-9です。
    • ※画像はEA423TE-9です。
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1298ページ
    • エスコ便利カタログ1299ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top