メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-PLKG5 |
---|
取り付け穴の位置はフレキシブルに変更が可能です。 (幅方向50~460mm、縦方向100~350mm) |
ディスプレイ画面の上下チルト角度はそれぞれ10°です。 |
★水平器付きです。 |
サイズ | 510(W)×75(D)×380(H)mm | 重量 | 2.9kg |
---|
材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | 付属品 | ディスプレイ取り付けねじ (M5×15、 M5×30、 M6×15、 M6×30、 M8×15、 M8×30、 各4本ずつ) |
---|
対応サイズ | 20~32型 | 耐荷重 | 40kg |
---|