すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SD-115A

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)

航空機整備の必需品! ESCOオリジナルの専用ホルスター付き

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番※ESCOオリジナルセット品
シリーズスティンガー(STINGER)商品名STINGER DS
<本体セット+ホルスター>
電源ニッケル水素電池照射パターンノーマルビーム(固定)
照射モード強、中、弱、点滅明るさ425ルーメン(強)、
200ルーメン(中)、
100ルーメン(弱)
連続点灯3時間(強)、
5時間30分(中)、
10時間(弱)、
7時間30分(点滅)
充電時間16時間
照射距離322m(強)
219m(中)
155m(弱)
光源LED球 (50,000 hour LED)
材質本体:アルミ合金
レンズ:ポリカーボネート
サイズφ41×213mm
持手部太さ約30mm重量352g
防水性能IPX4耐衝撃性1m
<ホルスター仕様>
材質…人工皮革
サイズ…57×250(H)mm
ベルト通し幅…55mm
適合ライト長…220mm以下
充電器、ACアダプター付
付属のゴムリング装備で、転がり防止に
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。
ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

27,100円(税抜)/ 29,810円(税込)

カタログ価格

27,100円(税抜)/29,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/24 06:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2037ページ

代替品

EA758SD-15
  • 品番

    EA758SD-15

  • コメント

    専用ホルスター無し

バリエーション一覧
EA758SD-15 [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
EA758SD-115A [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)
その他関連
セット商品EA758CS-15 : ライトホルスター
セット商品EA758SD-15 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
部品EA758SD-17B : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • 『ESCOオリジナル』専用ホルスター付き
  • 充電器・ACアダプター付
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • タイプ
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2036ページ
  • エスコ便利カタログ2037ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top