すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-40

品名 : 800x500x710mm デスク(折畳式/チェアー付)

仕様

メーカーナカバヤシ型番FDC-101NM
サイズ(mm)(W×D×H)デスク:800×500×710
チェアー:360×410×675
重量(kg)デスク:7.5
チェアー:2.5
木目デスク総耐荷重20kg
折りたたみ時サイズデスク:800(W)×55(D)×880(H)mm
チェアー:360(W)×55(D)×775(H)mm
材質天板・座面:MDF(PVC貼り)
フレーム:スチール(粉体塗装)
コンパクトで機能的な折りたたみデスクとチェアーのセットです。
使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 20:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2021ページ
バリエーション一覧
EA954HC-39 800x500x710mm デスク(折畳式/チェア-付)
EA954HC-40 800x500x710mm デスク(折畳式/チェアー付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2020ページ
  • エスコ便利カタログ2021ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top