すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954HC-463

品名 : 850x500x820mm 充電キャビネット

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)mm850×500×820
重量(kg)本体:約68
フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3
総耐荷重60kg
(棚1段当たり:30kg、天板(上面):10kg)
材質スチール、樹脂(PP)充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)
付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1カラーホワイト
収納部有効内寸(1ヶ所当)325(W)×230(D)×32(H)mm収納台数42台
充電容量最大71W/台 合計1500W以下充電制御方式輪番2回路(デジタルタイマー)
タイマー設定14プログラム×2回路推奨使用温度17~28℃
対応規格PSE対応キャスター径:φ100
自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)
9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。
輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。
車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたφ100のキャスターを標準装備しています。
据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。
上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。
床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
販売価格

300,000円(税抜)/ 330,000円(税込)

カタログ価格

300,000円(税抜)/330,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1853ページ
ウェブカタログ画像
  • 2つのデジタルタイマーがそれぞれ21台分の充電を制御し、互い違いにON/OFFを入れ替え42台の充電を行います。
  • ヒンジ固定金具(L字金具)を使い、ネジ止めで床面と固着が可能です。
  • フットストッパーで、簡単にロックと解除が可能です。
  • 上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。
  • PC端末やタブレットが傷付きにくい樹脂製の仕切り板と、底面の緩衝用シート。

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1852ページ
  • エスコ便利カタログ1853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top