ワイドモニターやレーザープリンタも設置可能なスチール製の机上ラック。耐荷重50Kg。W980mm
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-69W |
---|
材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | 総耐荷重 | 50kg |
---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 中棚耐荷重 | 15kg |
---|
重量 | 10.7kg | サイズ(W×D×H)mm | 980×450×605 |
---|
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。 |
天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。 |
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。 |
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。 |
高さ605mmでデスクサイドにも最適です。 |
販売価格 | 30,500円(税抜)/
33,550円(税込)
| カタログ価格 | 30,500円(税抜)/33,550円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2025/06/08 18:37現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 2013ページ |
---|