すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JB-39B

品名 : 240x 335mm 原稿スタンド(クランプ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番DH-314N2
ボードサイズ240×335mm(A4)耐荷重350g
※アーム部、ホルダー部の角度により変わります。
クランプ取付厚60mmペーパークリップ枚数20枚
材質プレート:ABS樹脂、クランプ:鉄重量828g
テーブル取り付け可能奥行き50mm付属品スケール、取り付けアタッチメント、クランプ、ネジ(4本)、スパナ
プレートの角度は自由に変えられます。
クリップは最大70mm上に伸ばすことができます。
用紙はA4サイズで20枚まで挟めます。
スケールは左右どちらからでも取り付けられます。
販売価格

4,340(税抜)/ 4,774円(税込)

カタログ価格

4,340円(税抜)/4,774円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954JB-42B
  • 品番

    EA954JB-42B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top