すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JC-1

品名 : 358x315x270mm/ 25L 防湿保管庫

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番KED-25
サイズ(mm)外寸:358×315×270(H)
内寸:356×310×230(H)
1段
容量25L重量5.6kg
一眼レフ本体収納目安カメラボディのみ:2~4台
標準レンズ付きのカメラ:3台
材質キャビネット:スチール(粉体塗装仕上げ)
扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット
設定湿度30~50%
※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。
消費電力20W
付属品鍵×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)除湿方式乾燥剤除湿方式
電源AC100V(50/60Hz)コード長1.4m
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。
カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。
ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。
温湿度計装備、庫内の温度と湿度が計れます。
除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。
キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
販売価格

32,200(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/24 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1976ページ
バリエーション一覧
EA954JC-1 358x315x270mm/ 25L 防湿保管庫
EA954JC-2 358x315x400mm/ 40L 防湿保管庫
EA954JC-3 358x315x590mm/ 60L 防湿保管庫
EA954JC-4 358x315x990mm/100L 防湿保管庫
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1976ページ
  • エスコ便利カタログ1977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top