すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TL-112

品名 : 162x329x237mm ファイル収納ボックス(グリーン)

仕様

メーカーナカバヤシ型番フボ-TCW4-KG
サイズ(W×D×H)mm162×329×237カラーグリーン
材質ポリプロピレン収納数A4ファイル約6冊(背幅23mm)、ビデオ約21本
重量400g付属品タイトルシール付
A4用
整理に便利なA4ワイドサイズ
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/22 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1836ページ
バリエーション一覧
EA954TL-111 162x329x237mm ファイル収納ボックス(ブルー)
EA954TL-112 162x329x237mm ファイル収納ボックス(グリーン)
EA954TL-113 162x329x237mm ファイル収納ボックス(オレンジ)
EA954TL-114 162x329x237mm ファイル収納ボックス(ピンク)
EA954TL-115 162x329x237mm ファイル収納ボックス(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1836ページ
  • エスコ便利カタログ1837ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top