すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TL-40

品名 : [EA954TL-46,47用] ベース

仕様

メーカーナカバヤシ型番CEB-01
サイズ356×347×98(H)mm
キャスターを含まない高さ:65mm
材質スチロール樹脂(バージン)
重量720g付属品キャスター4個
EA954TL-46・-47、旧EA954TL-57用
ファイル収納ボックスの移動をスムーズに行えるキャスター付きベースです。
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/07 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1887ページ
その他関連
本体EA954TL-46 : 162x329x237mm ファイル収納ボックス(クリア)
本体EA954TL-47 : 162x329x237mm ファイル収納ボックス(ホワイト)
本体EA954TL-48 : 162x329x237mm ファイル収納ボックス(クリアブルー)
本体EA954TL-56 : 336x329x237mm ファイル収納ボックス(クリア)
本体EA954TL-57 : 336x329x237mm ファイル収納ボックス(ホワイト)
本体EA954TL-58 : 336x329x237mm ファイル収納ボックス(クリアブルー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top