すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954TL-52

品名 : 263x329x237mm ファイル収納ボックス(ホワイト)

仕様

メーカーナカバヤシ型番FB-E5-CWN
サイズ(W×D×H)mm263×329×237カラーホワイト
材質ポリプロピレン重量560g
収納数A4ファイル約8~9冊(背幅26mm)
ビデオテープ22本
A4よこ型用
雑誌や新聞、ファイルなどをまとめて収納できます。
まとめて収納ダブルサイズ
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/29 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1836ページ
バリエーション一覧
EA954TL-51 263x329x237mm ファイル収納ボックス(クリア)
EA954TL-52 263x329x237mm ファイル収納ボックス(ホワイト)
EA954TL-53 263x329x237mm ファイル収納ボックス(クリアブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA954TL-51です
  • ※画像はEA954TL-51です
  • エスコ便利カタログ1836ページ
  • エスコ便利カタログ1837ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top