すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956BC-1

品名 : 684x469x 870mm/3段 ツールワゴン

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ684×469×870(H)mm(キャスター含)
耐荷重150kg(各段:50kg)重量17.9kg
材質スチールキャスター材質ポリプロピレン
キャスター自在キャスター×4(内2個ストッパー付)必要工具#2ドライバー+12mmスパナ
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/05/21 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1651ページ
その他関連
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
関連商品EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1650ページ
  • エスコ便利カタログ1651ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top