すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956KC-1

品名 : 600x400x641mm 作業台(傾斜天板付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山金工業型番WJ-2-P
※注意※【お客様組立品】
2段
サイズ600(W)×400(D)mm天板サイズ750(W)×430(D)mm
全高(天板水平時)641mm耐荷重50kg(自重含む)
重量14.8kg材質本体:スチール、天板:ポリウレタンエンボス
φ50mmゴムキャスター
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
コボレ止め付 50(H)mm
作業に合わせた天板角度によりピッキングしやすくなり作業スピードをワンランクUP。
天板は32°まで5段階の調節ができます。(0°、9°、17°、23°、28°)
座り作業で使いやすい高さです。
(+)#2ドライバー、10mmスパナをご用意下さい。
追加説明●粉体塗装 パールピンク色
販売価格

50,300(税抜)/ 55,330円(税込)

カタログ価格

50,300円(税抜)/55,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/02 01:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1720ページ
バリエーション一覧
EA956KC-1 600x400x641mm 作業台(傾斜天板付)
EA956KC-2 600x400x851mm 作業台(傾斜天板付)
メイン画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1720ページ
  • エスコ便利カタログ1721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top