すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956VA-167

品名 : 70cm 名札用リールクリップ(ベルトホック式)

仕様

メーカーオープン工業型番NB-70
糸の長さ最長約70cmサイズ33×19×87mm
材質本体:樹脂
レバー:金属製 
ベルト:樹脂製
名札ケースを取り付けるベルトホック式
非接触IDカードの読み取りに便利な伸縮可能なリール式
裏面に強力クリップ付で、ポケットなどに挟めます。
クリップは360°回転可能、下からも、横向きにしても挟めます。
クリップをしっかり閉じるロックレバー付き
販売価格

550円(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 非接触IDカードの読み取りに便利な伸縮可能なリール式
  • 裏面に強力クリップ付で、ポケットなどに挟めます。
  • 使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top