すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VA-16A

品名 : 27x52mm ネームタグ(ピンク/10個)

仕様

サイズ27×52mm
リング径外径:約23mm
内径:約21mm
材質塩化ビニール
入数10個
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2024/05/20 03:05現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2439ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA956VA-11A 27x52mm ネームタグ(青/10個)
    EA956VA-12A 27x52mm ネームタグ(赤/10個)
    EA956VA-13A 27x52mm ネームタグ(緑/10個)
    EA956VA-14A 27x52mm ネームタグ(橙/10個)
    EA956VA-15A 27x52mm ネームタグ(黄/10個)
    EA956VA-16A 27x52mm ネームタグ(ピンク/10個)
    EA956VA-17A 27x52mm ネームタグ(白/10個)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    • 入数10個
    • エスコ便利カタログ2438ページ
    • エスコ便利カタログ2439ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top