すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915GB-45

品名 : [2XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)

蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です

仕様

サイズ2XL材質ポリエステル(中綿入り)
適応温度約-45℃
通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
耐候性があり、風を通しません。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
ジッパーとスナップボタンと前たてでダブルガード、風を通りません。
ボア素材の襟付
EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照)
EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照)
襟の後に取付用スナップが付いています。
袖口ゴム編絞り、風が入りにくくなっています。
合成ゴム性天蓋付胸ポケットと両サイドの3箇所にポケットが付いています。
アメリカ規格協会 ANSI Class 3に準拠しています。
Lサイズで、着丈:約80cm
身幅:約60cm
肩幅:約47cm
袖丈:約70cm(ゴム編部分を含む)
重量:約1.2kg
販売価格

32,900円(税抜)/ 36,190円(税込)

カタログ価格

32,900円(税抜)/36,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ2225ページ

代替品

EA915GB-35
  • 品番

    EA915GB-35

  • コメント

    カラー・仕様確認下さい。

バリエーション一覧
EA915GB-42 [ M] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
EA915GB-43 [ L] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
EA915GB-45 [2XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
その他関連
オプションEA915GC-43 : [ L] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
オプションEA915GC-44 : [ XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
オプションEA915GC-45 : [2XL] 防寒オーバーオール(注意色 オレンジ)
オプションEA915GE-40 : 防寒フード(注意色 オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※別売の防寒ズボン・防寒フードとの組合せ例

資料

サイズ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2224ページ
  • エスコ便利カタログ2225ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top